text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástrčné hlavice 8790 HMB Deep 15.0X64.0


8790 HMB Hlboká nástrčná hlavica 3/8",, 15 x 64 mmRučná a strojová nástrčná hlavica Wera (ISO 2725 časť 3) sa môže používať pri ručných a strojových operáciách. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Protišmyková ochrana pre ľahké uchopenie aj s mastnými

Položka č. 1S642244
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 15
Dĺžka (mm) 64
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 15
Dĺžka (mm) 64
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Type Deep Socket

Popis

8790 HMB Hlboká nástrčná hlavica 3/8",, 15 x 64 mmRučná a strojová nástrčná hlavica Wera (ISO 2725 časť 3) sa môže používať pri ručných a strojových operáciách. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Protišmyková ochrana pre ľahké uchopenie aj s mastnými rukami. S guľôčkovým dorazovým žliabkom. Pre vonkajšie šesťhranné skrutky a skrutky. Vyrobené z matne pochrómovaného chróm-vanádu.

Čísla materiálu

Položka č. 1S642244
EAN 4013288210456
UBB 500713723905
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05004537001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.