text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástrčné hlavice 8790 HMB Deep 13.0X64.0


8790 HMB Hlboká nástrčka 3/8",, 13 x 64 mmRučná a strojová nástrčka Wera (ISO 2725 časť 3) sa môže používať pri ručných a strojových operáciách. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Protišmyková ochrana pre ľahké uchopenie aj s mastnými rukami. S guľôč

Položka č. 0P747080
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 13
Dĺžka (mm) 64
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 13
Dĺžka (mm) 64
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Type Deep Socket

Popis

8790 HMB Hlboká nástrčka 3/8",, 13 x 64 mmRučná a strojová nástrčka Wera (ISO 2725 časť 3) sa môže používať pri ručných a strojových operáciách. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Protišmyková ochrana pre ľahké uchopenie aj s mastnými rukami. S guľôčkovým dorazovým žliabkom. Pre vonkajšie šesťhranné skrutky a skrutky. Vyrobené z matne pochrómovaného chróm-vanádu.

Čísla materiálu

Položka č. 0P747080
EAN 4013288210432
UBB 500713723582
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05004535001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.