text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera nástrčná hlavica 8790 HMC hlboká 10,0 x 83,0


8790 HMC Hlboká nástrčná hlavica s pohonom 1/2",, 10 x 83 mmDlhá ručná a strojová nástrčná hlavica ½", (ISO 2725 časť 3) s guľovým záchytným krúžkom, pre vonkajšie šesťhranné skrutky a zásuvky. Na použitie v ručnej a strojovej prevádzke (bez nárazu), aj pri nízko položených skrutkách a vyčnievajúcich závitových tyčiach. S vyhľadávačom nástrojov Take it

Položka č. 5W135164
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 10
Dĺžka (mm) 83
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 10
Dĺžka (mm) 83
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
S kĺbom Nie
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Type Deep Socket

Popis

8790 HMC Hlboká nástrčná hlavica s pohonom 1/2",, 10 x 83 mmDlhá ručná a strojová nástrčná hlavica ½", (ISO 2725 časť 3) s guľovým záchytným krúžkom, pre vonkajšie šesťhranné skrutky a zásuvky. Na použitie v ručnej a strojovej prevádzke (bez nárazu), aj pri nízko položených skrutkách a vyčnievajúcich závitových tyčiach. S vyhľadávačom nástrojov Take it easy s farebným označením podľa veľkosti - na jednoduché a rýchle nájdenie požadovaného nástroja. Ľahko uchopiteľný aj pre mastné ruky. Šesťhranný profil umožňuje prenos veľkých síl a menej zaťažuje hrany skrutiek alebo hlavy skrutiek ako dvojitý šesťhranný profil. Vďaka malému uhlu návratu je použitie račne s jemným ozubením zbytočné aj v stiesnených priestoroch.

Čísla materiálu

Položka č. 5W135164
EAN 4013288210562
UBB 500713651965
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05004550001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.