text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera nástrčná hlavica 8790 HMB HF 8 x 29 mm


8790 HMB HF Zásuvka Zyklop s 3/8", pohonom s pridržiavacou funkciou, 8 x 29 mmZyklop zásuvka s 3/8", pohonom a pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri oslovovaní obrobku. ",Take it easy", Vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nást

Položka č. 1F723241
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 8
Dĺžka (mm) 29
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 8
Dĺžka (mm) 29
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Type Zyklop Socket

Popis

8790 HMB HF Zásuvka Zyklop s 3/8", pohonom s pridržiavacou funkciou, 8 x 29 mmZyklop zásuvka s 3/8", pohonom a pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri oslovovaní obrobku. ",Take it easy", Vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju.

Čísla materiálu

Položka č. 1F723241
EAN 4013288193933
UBB 500686653683
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05003742001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.