text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástrčná hlavica 8740 B HF 5/16X100


8740 B HF Zásuvka na bity Zyklop s pridržiavacou funkciou, pohon 3/8",, 5/16", x 100 mmZásuvka na bity s pohonom 3/8", a pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri jej zavádzaní do obrobku. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identif

Položka č. 2Q396607
Priemer 17.5
Dĺžka (mm) 100
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 74.5
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 17.5
Dĺžka (mm) 100
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 74.5
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Rozmery (mm) 7.94
Veľkosť pripojenia (mm) 9.53
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

Popis

8740 B HF Zásuvka na bity Zyklop s pridržiavacou funkciou, pohon 3/8",, 5/16", x 100 mmZásuvka na bity s pohonom 3/8", a pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri jej zavádzaní do obrobku. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja .

Čísla materiálu

Položka č. 2Q396607
EAN 4013288193643
UBB 500686646273
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05003092001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.