text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástrčná hlavica 8740 B HF 4X107


8740 B HF Zásuvka na bity Zyklop s pridržiavacou funkciou, pohon 3/8",, 4 x 107 mmZásuvka na bity s pohonom 3/8", a pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri jej zavádzaní do obrobku. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáci

Položka č. 5P885904
Priemer 17.5
Dĺžka (mm) 107
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 81
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 17.5
Dĺžka (mm) 107
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 81
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Rozmery (mm) 4
Veľkosť pripojenia (mm) 9.53
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

Popis

8740 B HF Zásuvka na bity Zyklop s pridržiavacou funkciou, pohon 3/8",, 4 x 107 mmZásuvka na bity s pohonom 3/8", a pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri jej zavádzaní do obrobku. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja .

Čísla materiálu

Položka č. 5P885904
EAN 4013288188571
UBB 500686641225
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05003032001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.