text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástrčná hlavica 8740 B HF 3X35


8740 B HF Zásuvka na bity Zyklop s pridržiavacou funkciou, pohon 3/8",, 3 x 35 mmZásuvka na bity s pohonom 3/8", a pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri jej zavádzaní do obrobku. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu

Položka č. 2U208119
Priemer 17.5
Dĺžka (mm) 35
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 9
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 17.5
Dĺžka (mm) 35
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 9
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Rozmery (mm) 3
Veľkosť pripojenia (mm) 9.53
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

Popis

8740 B HF Zásuvka na bity Zyklop s pridržiavacou funkciou, pohon 3/8",, 3 x 35 mmZásuvka na bity s pohonom 3/8", a pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri jej zavádzaní do obrobku. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja .

Čísla materiálu

Položka č. 2U208119
EAN 4013288188557
UBB 500686640805
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05003030001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.