text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástrčka 8740 B HF 5/32X107


8740 B HF Zásuvka na bity Zyklop s pridržiavacou funkciou, pohon 3/8",, 5/32", x 107 mmZásuvka na bity s pohonom 3/8", a pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri jej vkladaní do obrobku. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifi

Položka č. 1D257283
Priemer 17.5
Dĺžka (mm) 107
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 81
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer 17.5
Dĺžka (mm) 107
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 81
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Rozmery (mm) 3.97
Veľkosť pripojenia (mm) 9.53
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

Popis

8740 B HF Zásuvka na bity Zyklop s pridržiavacou funkciou, pohon 3/8",, 5/32", x 107 mmZásuvka na bity s pohonom 3/8", a pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri jej vkladaní do obrobku. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja .

Čísla materiálu

Položka č. 1D257283
EAN 4013288193445
UBB 500686644609
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05003084001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.