text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Nástavec 8794 LB VDE LB 166mm


8794 LB VDE Zyklop nástavec, izolovaný, dlhý, 3/8",, 3/8", x 166 mm3/8", VDE nástavec so zvýšenou bezpečnosťou vďaka žltému izolačnému jadru, ktoré sa stane viditeľným v prípade poškodenia vonkajšej červenej VDE izolačnej vrstvy. Individuálne testované náradie podľa IEC 60900 pri 10 000 V pre bezpečnú prácu pri schválenom napätí 1 000 V.

Položka č. 1J838789
Dĺžka (mm) 166
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 9.5
Štvorhranná tyč 10 mm (3/8 palca)
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 166
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 9.5
Štvorhranná tyč 10 mm (3/8 palca)
Testované podľa VDE Áno
Značka Wera
HS kód 82042000
Type VDE Extension Bar

Popis

8794 LB VDE Zyklop nástavec, izolovaný, dlhý, 3/8",, 3/8", x 166 mm3/8", VDE nástavec so zvýšenou bezpečnosťou vďaka žltému izolačnému jadru, ktoré sa stane viditeľným v prípade poškodenia vonkajšej červenej VDE izolačnej vrstvy. Individuálne testované náradie podľa IEC 60900 pri 10 000 V pre bezpečnú prácu pri schválenom napätí 1 000 V.

Čísla materiálu

Položka č. 1J838789
EAN 4013288190956
UBB 500686656082
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05004965001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.