text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA NÁSADA T855/1Z GR4-32


855/1 Bity Z, PZ 4 x 32 mmPremiové bity pro šrouby Pozidriv. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4",, vhodné pro držení nástrojů podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 81263.104.032
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 32
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Dimensione punta (mm) 4
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 32
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Weight per piece (g) 19.7
Codice merceologico 8207903000
Model 855/1 Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Popis

855/1 Bity Z, PZ 4 x 32 mmPremiové bity pro šrouby Pozidriv. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4",, vhodné pro držení nástrojů podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81263.104.032
EAN 4013288014573
UBB 425232061936
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05056835001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.