text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA NÁSADA T855/1Z GR1-25TZTZ


855/1 TZ bity, PZ 1 x 25 mmBity pre skrutky Pozidriv* s torznou zónou proti predčasnému opotrebovaniu. Húževnatý viskózny na univerzálne použitie. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.<,br>* Pozidriv = registrovaná ochranná známka spoločnosti European Industrial Service Ltd.

Položka č. 81263.101.025
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 1
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 3.4
Model 855/1 Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Popis

855/1 TZ bity, PZ 1 x 25 mmBity pre skrutky Pozidriv* s torznou zónou proti predčasnému opotrebovaniu. Húževnatý viskózny na univerzálne použitie. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.<,br>* Pozidriv = registrovaná ochranná známka spoločnosti European Industrial Service Ltd.

Čísla materiálu

Položka č. 81263.101.025
EAN 4013288014801
UBB 425232061365
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05056810001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.