text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA NÁSADA 851/1Z GR3-25TZTZ


851/1 TZ bity, PH 3 x 25 mmPremiové bity pre krížové skrutky. Špičky krútiaceho momentu sú tlmené torzným tvarom. Zabraňuje sa tak predčasnému opotrebovaniu a zvyšuje sa životnosť bitu. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodný na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 81258.103.025
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 4.2
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

851/1 TZ bity, PH 3 x 25 mmPremiové bity pre krížové skrutky. Špičky krútiaceho momentu sú tlmené torzným tvarom. Zabraňuje sa tak predčasnému opotrebovaniu a zvyšuje sa životnosť bitu. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodný na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81258.103.025
EAN 4013288013620
UBB 425232052299
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05056525001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.