text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA NÁSADA 851/1Z GR1-25TZTZ


851/1 TZ bity, PH 1 x 25 mmPremiové bity na skrutky Phillips. Špičky krútiaceho momentu sú tlmené torzným tvarom. Zabraňuje sa tak predčasnému opotrebovaniu a zvyšuje sa životnosť bitu. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodný na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 81258.101.025
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 1
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 3.4
Model 851/1 TZ
Type Phillips Screwdriver Bit

Popis

851/1 TZ bity, PH 1 x 25 mmPremiové bity na skrutky Phillips. Špičky krútiaceho momentu sú tlmené torzným tvarom. Zabraňuje sa tak predčasnému opotrebovaniu a zvyšuje sa životnosť bitu. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodný na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81258.101.025
EAN 4013288013606
UBB 425232051796
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05056505001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.