text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA NÁSADA 6-HR 840/1L-Z SW1,5


Bity 840/1 Z, 1,5 x 25 mmTvrdé bity Wera pre skrutky so šesťhrannou hlavou, na univerzálne použitie. Hex-Plus ponúka väčšie kontaktné plochy v hlave skrutky. Vrubový efekt je znížený na minimum a deštrukcia skrutky je takmer vylúčená. Šesťhran 1/4",, vhodný na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č.
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Značka Wera
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 1.5
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Značka Wera
Váha kusu (g) 5
HS kód 8207903000
Model 840/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Popis

Bity 840/1 Z, 1,5 x 25 mmTvrdé bity Wera pre skrutky so šesťhrannou hlavou, na univerzálne použitie. Hex-Plus ponúka väčšie kontaktné plochy v hlave skrutky. Vrubový efekt je znížený na minimum a deštrukcia skrutky je takmer vylúčená. Šesťhran 1/4",, vhodný na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81254.000.015
EAN 4013288012623
UBB 425232905512
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05056303001

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.