text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera momentový kľúč Click-Torque X 5 60-300nm


Momentový kľúč Click-Torque X 5 pre vkladacie nástroje, 60-300 Nm, 14x18 x 60-300 NmMomentový kľúč Click-Torque v nezameniteľnom, robustnom dizajne Wera s vysokou presnosťou podľa normy DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Jednoduché nastavenie a uloženie predvolenej hodnoty. Bezpečné nastavenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu uľahčuje aj zvukové a hmatov

Položka č. 9E158253
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 570
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 570
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 60 - 300
Šírka hlavy (mm) 32
Korekčná konzistentná veličina Áno
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Nie
Výška hlavy (mm) 26
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Type Torque Wrench

Popis

Momentový kľúč Click-Torque X 5 pre vkladacie nástroje, 60-300 Nm, 14x18 x 60-300 NmMomentový kľúč Click-Torque v nezameniteľnom, robustnom dizajne Wera s vysokou presnosťou podľa normy DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Jednoduché nastavenie a uloženie predvolenej hodnoty. Bezpečné nastavenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu uľahčuje aj zvukové a hmatové kliknutie pri dosiahnutí hodnôt na stupnici. Robustný uvoľňovací mechanizmus zaručuje jasne počuteľný a hmatový signál uvoľnenia pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu. Na pravé a ľavé použitie a so štvorcovou vložkou 14x18 mm pre vkladacie nástroje.

Čísla materiálu

Položka č. 9E158253
EAN 4013288193810
UBB 500686601047
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05075655001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.