text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Momentový kľúč Click-Torque C 3 1/2 palca 40-200 Nm


Momentový kľúč Click-Torque C 3 s reverzibilnou račňou, 40-200 Nm, 1/2", x 40-200 NmMomentový kľúč Click-Torque v nezameniteľnom, robustnom dizajne Wera s vysokou presnosťou podľa normy DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Jednoduché nastavenie a uloženie predvolenej hodnoty. Bezpečné nastavenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu uľahčuje aj zvukové a hmatové kliknutie pri dosiahnutí hodnôt na stupnici. Robustný uvoľňovací mechanizmus zaručuje jasne počuteľný a hmatový signál uvoľnenia pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu. Na pravoruké použitie (ovládanie krútiaceho momentu v smere hodinových ručičiek) a so 45-zubovým reverzibilným račňovým mechanizmom.

Položka č. 1P119556
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 510
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 510
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 40 - 200
Šírka hlavy (mm) 43
Korekčná konzistentná veličina Áno
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 1
Delenie stupnice presnosti (Nm) 1
Vhodné na predĺženie Áno
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Nie
Výška hlavy (mm) 18.5
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82041100
Type Torque Wrench with Reversible Ratchet

Popis

Momentový kľúč Click-Torque C 3 s reverzibilnou račňou, 40-200 Nm, 1/2", x 40-200 NmMomentový kľúč Click-Torque v nezameniteľnom, robustnom dizajne Wera s vysokou presnosťou podľa normy DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Jednoduché nastavenie a uloženie predvolenej hodnoty. Bezpečné nastavenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu uľahčuje aj zvukové a hmatové kliknutie pri dosiahnutí hodnôt na stupnici. Robustný uvoľňovací mechanizmus zaručuje jasne počuteľný a hmatový signál uvoľnenia pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu. Na pravoruké použitie (ovládanie krútiaceho momentu v smere hodinových ručičiek) a so 45-zubovým reverzibilným račňovým mechanizmom.

Čísla materiálu

Položka č. 1P119556
EAN 4013288193230
UBB 500686599811
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05075622001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.