text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Momentový kľúč Click-Torque B 1 3/8 palca 10-50 Nm


Momentový kľúč Click-Torque B 1 s reverzibilnou račňou, 10-50 Nm, 3/8", x 10-50 NmMomentový kľúč Click-Torque v nezameniteľnom, robustnom dizajne Wera s vysokou presnosťou podľa normy DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Jednoduché nastavenie a uloženie predvolenej hodnoty. Bezpečné nastavenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu uľahčuje aj zvukové a hmatové

Položka č. 2G968800
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 360
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 360
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 10 - 50
Šírka hlavy (mm) 25
Korekčná konzistentná veličina Áno
Veľkosť pripojenia (mm) 9.53
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 0.25
Delenie stupnice presnosti (Nm) 0.25
Vhodné na predĺženie Áno
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Nie
Výška hlavy (mm) 16.5
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Type Torque Wrench

Popis

Momentový kľúč Click-Torque B 1 s reverzibilnou račňou, 10-50 Nm, 3/8", x 10-50 NmMomentový kľúč Click-Torque v nezameniteľnom, robustnom dizajne Wera s vysokou presnosťou podľa normy DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Jednoduché nastavenie a uloženie predvolenej hodnoty. Bezpečné nastavenie požadovanej hodnoty krútiaceho momentu uľahčuje aj zvukové a hmatové kliknutie pri dosiahnutí hodnôt na stupnici. Robustný uvoľňovací mechanizmus zaručuje jasne počuteľný a hmatový signál uvoľnenia pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu. Na pravoruké použitie (ovládanie krútiaceho momentu v smere hodinových ručičiek) a so 45-zubovým reverzibilným račňovým mechanizmom.

Čísla materiálu

Položka č. 2G968800
EAN 4013288193193
UBB 500686599084
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05075610001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.