text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Momentový kľúč 400 Hex 5,0 x 60


400 Ukazovateľ krútiaceho momentu šesťhran, 5 x 5,0 NmUkazovateľ krútiaceho momentu Wera s pevným krútiacim momentom pre šesťhranné zásuvky. Odolný voči manipulácii. Robustná klzná spojka zaručuje zreteľne počuteľný a hmatateľný spúšťací signál po dosiahnutí nastavenej hodnoty krútiaceho momentu, a preto nie je možné použiť ďalší krútiaci moment. Uvoľňo

Položka č. 8M865346
Izolácia Áno
Šírka kľúča (mm) 5
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 60
Materiálová rukoväť Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Šírka kľúča (mm) 5
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 60
Materiálová rukoväť Iné
S guľovou hlavou Nie
Testované podľa VDE Áno
Značka Wera
Model 400

Popis

400 Ukazovateľ krútiaceho momentu šesťhran, 5 x 5,0 NmUkazovateľ krútiaceho momentu Wera s pevným krútiacim momentom pre šesťhranné zásuvky. Odolný voči manipulácii. Robustná klzná spojka zaručuje zreteľne počuteľný a hmatateľný spúšťací signál po dosiahnutí nastavenej hodnoty krútiaceho momentu, a preto nie je možné použiť ďalší krútiaci moment. Uvoľňovací moment je výrazne vyšší ako nastavený uťahovací moment, preto na uvoľňovanie skrutkových spojov nie je potrebné žiadne ďalšie náradie. Tvar rukoväte dobre vyplní celú ruku a prsty sa uložia do mäkko zaoblených vyhĺbených úchytov. Tým je zabezpečený optimálny, ergonomický prenos sily.

Čísla materiálu

Položka č. 8M865346
EAN 4013288208842
UBB 500713662939
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05005081001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.