text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera Krokový vrták 843 4-20mm


843 Stupňovité vrtáky, 4-20 mm, 75 mmVysokokvalitné stupňovité vrtáky od spoločnosti Wera. 9 stupňov vŕtania zväčšujúcich sa o 2 mm pre materiál s maximálnou hrúbkou 4,5 mm. Dodáva sa s lamačom hrán pre plech s hrúbkou 1 mm. Šesťhran , vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 1N703445
S lamačom hrán Áno
Počet rezných nožov 9
Merná jednotka mm
Max. priemer vrtáka (mm) 20
Min. priemer vrtáka (mm) 4
Ambalat la 1

Specificații

S lamačom hrán Áno
Počet rezných nožov 9
Merná jednotka mm
Max. priemer vrtáka (mm) 20
Min. priemer vrtáka (mm) 4
Počet stupňov vŕtania 9
Značka Wera
HS kód 82075060
Model 843
Type Step Drill

Descriere

843 Stupňovité vrtáky, 4-20 mm, 75 mmVysokokvalitné stupňovité vrtáky od spoločnosti Wera. 9 stupňov vŕtania zväčšujúcich sa o 2 mm pre materiál s maximálnou hrúbkou 4,5 mm. Dodáva sa s lamačom hrán pre plech s hrúbkou 1 mm. Šesťhran , vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 1N703445
EAN 4013288117632
UBB 500643627218
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05104672001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.