text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KRAFTFORM XXL 2 12PC


Kraftform XXL 2, 12 kusov 1x 350 PH skrutkovač na krížové skrutky: PH 2 x 100 mm 2x 355 PZ Skrutkovač na skrutky Pozidriv: Skrutkovač PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 2x 932 A Skrutkovač pre skrutky s drážkou: 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mm 1x 335 Skrutkovač pre skrutky s drážkou: 0,8 x 4 x 100 mm 3x 367 Skrutkovač pre skrutky TORX®: 2x 160 i VDE Izolovaný skrutkova

Položka č. 5W859806
Izolácia Áno
Balenie Box
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Balenie Box
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 1
Počet krížových skrutkovačov PZ 2
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 6
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 3
Celkový počet nástrojov 12
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Konštrukcia rukoväte Iné
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Materiál čepele Chróm-vanádový molybdén (CVM)
Značka Wera
Type Phillips/Pozidriv/Slotted Screwdriver Set

Popis

Kraftform XXL 2, 12 kusov 1x 350 PH skrutkovač na krížové skrutky: PH 2 x 100 mm 2x 355 PZ Skrutkovač na skrutky Pozidriv: Skrutkovač PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm 2x 932 A Skrutkovač pre skrutky s drážkou: 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mm 1x 335 Skrutkovač pre skrutky s drážkou: 0,8 x 4 x 100 mm 3x 367 Skrutkovač pre skrutky TORX®: 2x 160 i VDE Izolovaný skrutkovač pre drážkované skrutky: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm 1x 247 Jednopólový fázový tester: 2x Stojan na skrutkovače Kraftform: 0,5 x 3 x 70 mm: 190 x 50 mm12-dielna sada univerzálnych skrutkovačov. Rukoväť Kraftform Plus pre príjemnú, ergonomickú prácu, ktorá zabraňuje tvorbe pľuzgierov a mozoľov. Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Čiastočne s laserovým hrotom: Hroty skrutkovačov Wera Lasertip sú mikroskopicky zdrsnené laserovými lúčmi. Tento drsný povrch sa doslova zahryzne do hlavy skrutky. Akékoľvek neúmyselné vykĺznutie je preto minulosťou. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilov a veľkostnej pečiatky - pre jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju.

Čísla materiálu

Položka č. 5W859806
EAN 4013288144225
UBB 500643557662
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05051011001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.