text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KRAFTFORM XXL 12PC


Kraftform XXL, 12 kusov 2x 350 PH Skrutkovač pre krížové skrutky: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Skrutkovač na skrutky Pozidriv: 2x 932 A Skrutkovač pre skrutky s drážkou: 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mm 1x 334 Skrutkovač pre skrutky s drážkou: 1,2 x 6,5 x 150 mm 2x 335 Skrutkovač pre skrutky s drážkou: 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 2x 160 i VDE Izolovaný skrutkovač pre skrutky s drážkou: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm 1x 247 Jednopólový fázový tester: 2x Stojan na skrutkovače Kraftform: 0,5 x 3 x 70 mm: 190 x 50 mm12-dielna sada univerzálnych skrutkovačov. Rukoväť Kraftform Plus pre príjemnú, ergonomickú prácu, ktorá zabraňuje tvorbe pľuzgierov a mozolov. Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Čiastočne s laserovým hrotom: Hroty skrutkovačov Wera Lasertip sú mikroskopicky zdrsnené laserovými lúčmi. Tento drsný povrch sa doslova zahryzne do hlavy skrutky. Akékoľvek neúmyselné vykĺznutie je preto minulosťou. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilov a veľkostnej pečiatky - pre jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju.

Položka č. 3Y674040
Izolácia Áno
Balenie Box
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Balenie Box
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 2
Počet krížových skrutkovačov PZ 2
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 8
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 12
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Konštrukcia rukoväte Iné
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Materiál čepele Chróm-vanádový molybdén (CVM)
Značka Wera
HS kód 82054000
Type Phillips/Pozidriv/Slotted Screwdriver Set

Popis

Kraftform XXL, 12 kusov 2x 350 PH Skrutkovač pre krížové skrutky: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Skrutkovač na skrutky Pozidriv: 2x 932 A Skrutkovač pre skrutky s drážkou: 1x5,5x100 mm, 1,2x7x125 mm 1x 334 Skrutkovač pre skrutky s drážkou: 1,2 x 6,5 x 150 mm 2x 335 Skrutkovač pre skrutky s drážkou: 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 2x 160 i VDE Izolovaný skrutkovač pre skrutky s drážkou: 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm 1x 247 Jednopólový fázový tester: 2x Stojan na skrutkovače Kraftform: 0,5 x 3 x 70 mm: 190 x 50 mm12-dielna sada univerzálnych skrutkovačov. Rukoväť Kraftform Plus pre príjemnú, ergonomickú prácu, ktorá zabraňuje tvorbe pľuzgierov a mozolov. Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Čiastočne s laserovým hrotom: Hroty skrutkovačov Wera Lasertip sú mikroskopicky zdrsnené laserovými lúčmi. Tento drsný povrch sa doslova zahryzne do hlavy skrutky. Akékoľvek neúmyselné vykĺznutie je preto minulosťou. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilov a veľkostnej pečiatky - pre jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju.

Čísla materiálu

Položka č. 3Y674040
EAN 4013288139092
UBB 500643557415
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05051010001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.