Nože
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Nože
4P733749
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS 1,0x5,5x157 mm TIE SB
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4P733749
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
157
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Šírka čepele (mm)
5.5
Hrúbka čepele (mm)
1
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Veľkosť bitu (mm)
1
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
157
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Šírka čepele (mm)
5.5
Hrúbka čepele (mm)
1
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
Iné
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
9
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Žiadne
L (mm)
157
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4P733749
EAN
4013288229069
UBB
500731702550
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
05006558001