Nože
Všetky kategórie
Brands
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Nože
5T370119
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
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i 1,0 x 5,5 x 157 mm TIE
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5T370119
Veľkosť bitu (mm)
L (mm)
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
157
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Šírka čepele (mm)
5.5
Hrúbka čepele (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Veľkosť bitu (mm)
1
L (mm)
157
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
157
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Šírka čepele (mm)
5.5
Hrúbka čepele (mm)
1
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
Iné
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
0.218
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Žiadne
Type
Interchangeable Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5T370119
EAN
4013288228468
UBB
500731697453
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
05006504001