text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i 0,4 x 2,5 x 157 mm TIE


Položka č. 2W072559
Veľkosť bitu (mm)
L (mm)
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Šírka čepele (mm) 2.5
Hrúbka čepele (mm) 0.4
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 0.4
L (mm) 157
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Šírka čepele (mm) 2.5
Hrúbka čepele (mm) 0.4
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 0.094
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Žiadne
Type Interchangeable Bit

Čísla materiálu

Položka č. 2W072559
EAN 4013288228420
UBB 500731697032
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05006500001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.