text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt Stubby Bit Set PH/PZ/Groove Bit 5-Piece


Kraftform Kompakt Stubby zásobník 2, 6 kusov 2x 800/1 BTZ bity: 2x 851/1 BTZ bity: 0,8x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm: 2x 855/1 BTZ bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mmZvlášť malý skrutkovač s krátkym uchytením bitov pre ťažko prístupné miesta. Obsahuje 6 bitov, ktoré sú umiestnené v zásobníku v rukoväti. S celkovou dĺžkou iba 65 mm je Kraftfor

Položka č. 0Q980023
Balenie Box
Dĺžka (mm) 25
Magnetické Áno
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Box
Dĺžka (mm) 25
Magnetické Áno
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 2
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 2
Celkový počet bitov 6
S magnetickým držiakom Áno
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
Model Kraftform Kompakt Stubby
Type Bit Set

Popis

Kraftform Kompakt Stubby zásobník 2, 6 kusov 2x 800/1 BTZ bity: 2x 851/1 BTZ bity: 0,8x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm: 2x 855/1 BTZ bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mmZvlášť malý skrutkovač s krátkym uchytením bitov pre ťažko prístupné miesta. Obsahuje 6 bitov, ktoré sú umiestnené v zásobníku v rukoväti. S celkovou dĺžkou iba 65 mm je Kraftform Kompakt Stubby skutočnou miniskrutkovačskou dielňou. Silný permanentný magnet v uchytení bitu zaisťuje bezpečné uchytenie bitu. Dvojzložková rukoväť s praktickou kombináciou tvrdých a mäkkých zón umožňuje pevné uchopenie a presnú prácu. Uľahčite si to vyhľadávačom nástrojov: S vyrazením veľkosti a farebným označením podľa výstupu na jednoduché nájdenie požadovaného bitu.

Čísla materiálu

Položka č. 0Q980023
EAN 4013288217776
UBB 500573831970
UNSPSC 27112814
Číslo materiálu výrobcu 05008874001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.