text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt RA 4 Bit Set PH/Groove Bit 5-Piece


Kraftform Kompakt Stubby zásobník RA 4, 6 kusov 2x 851/1 Z bitov: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 868/1 Z štvorcové bity Plus: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmObzvlášť malý bitový skrutkovač s extrémne krátkou montážou bitov pre ťažko prístupné miesta. S račňovou funkciou a jemným ozubením pre nízky uhol návratu. Ľahko ovládateľný obojstranný prstenec (pravý, pevný

Položka č. 4A489484
Balenie Box
Dĺžka (mm) 25
Magnetické Áno
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Box
Dĺžka (mm) 25
Magnetické Áno
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 2
Celkový počet bitov 6
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
Model Kraftform Kompakt RA 4
Type Bit Set

Popis

Kraftform Kompakt Stubby zásobník RA 4, 6 kusov 2x 851/1 Z bitov: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 868/1 Z štvorcové bity Plus: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmObzvlášť malý bitový skrutkovač s extrémne krátkou montážou bitov pre ťažko prístupné miesta. S račňovou funkciou a jemným ozubením pre nízky uhol návratu. Ľahko ovládateľný obojstranný prstenec (pravý, pevný, ľavý). Obsahuje 6 odolných, univerzálnych bitov, ktoré sú umiestnené v zásobníku v rukoväti. Silný permanentný magnet v držiaku bitov zaisťuje bezpečné uchytenie bitu. Dvojzložková rukoväť Kraftform s praktickou kombináciou tvrdých a mäkkých zón umožňuje pevné uchopenie a presnú prácu.

Čísla materiálu

Položka č. 4A489484
EAN 4013288221155
UBB 500581992616
UNSPSC 27112814
Číslo materiálu výrobcu 05008886001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.