text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt RA 1 Bit Set PH/Torx 5-Piece


Kraftform Kompakt Stubby zásobník RA 1, 6 kusov 2x 851/1 BTZ bity: 3x 867/1 BTZ TORX® bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x 800/1 BTZ bity: Obzvlášť malý skrutkovač s extrémne krátkou montážou bitov pre ťažko prístupné miesta. S račňovou funkciou a jemným ozubením pre nízky uhol návratu. Ľahko ovládateľný obojstranný prs

Položka č. 9Y600811
Balenie Box
Dĺžka (mm) 25
Magnetické Áno
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Box
Dĺžka (mm) 25
Magnetické Áno
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 3
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 6
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
Model Kraftform Kompakt RA 1
Type Bit Set

Popis

Kraftform Kompakt Stubby zásobník RA 1, 6 kusov 2x 851/1 BTZ bity: 3x 867/1 BTZ TORX® bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x 800/1 BTZ bity: Obzvlášť malý skrutkovač s extrémne krátkou montážou bitov pre ťažko prístupné miesta. S račňovou funkciou a jemným ozubením pre nízky uhol návratu. Ľahko ovládateľný obojstranný prstenec (pravý, pevný, ľavý). Obsahuje 6 odolných, univerzálnych bitov, ktoré sú umiestnené v zásobníku v rukoväti. Silný permanentný magnet v držiaku bitov zaisťuje bezpečné uchytenie bitu. Dvojzložková rukoväť Kraftform s praktickou kombináciou tvrdých a mäkkých zón umožňuje pevné uchopenie a presnú prácu. Uľahčite si hľadanie náradia: S vyrazením veľkosti a farebným označením podľa výstupu, ktoré vám pomôže ľahko nájsť požadovaný bit.

Čísla materiálu

Položka č. 9Y600811
EAN 4013288221124
UBB 500584033335
UNSPSC 27112814
Číslo materiálu výrobcu 05008883001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.