text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt Bit Set PH/Torx 5-Piece


Kraftform Kompakt Stubby zásobník 1, 6 kusov 2x 851/1 BTZ bity: 3x 867/1 BTZ TORX® bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x 800/1 BTZ bity: Obzvlášť malý skrutkovač s krátkou montážou bitov pre ťažko prístupné miesta. Obsahuje 6 bitov, ktoré sú umiestnené v zásobníku v rukoväti. S celkovou dĺžkou iba 65 mm je Kraftform Komp

Položka č. 7K750198
Balenie Box
Magnetické Áno
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 3
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Box
Magnetické Áno
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 3
Počet bitov drážka 1
Celkový počet bitov 6
S magnetickým držiakom Áno
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
Model Kraftform Kompakt
Type Bit Set

Popis

Kraftform Kompakt Stubby zásobník 1, 6 kusov 2x 851/1 BTZ bity: 3x 867/1 BTZ TORX® bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 1x 800/1 BTZ bity: Obzvlášť malý skrutkovač s krátkou montážou bitov pre ťažko prístupné miesta. Obsahuje 6 bitov, ktoré sú umiestnené v zásobníku v rukoväti. S celkovou dĺžkou iba 65 mm je Kraftform Kompakt Stubby skutočnou miniskrutkovačskou dielňou. Silný permanentný magnet v uchytení bitu zaisťuje bezpečné uchytenie bitu. Dvojzložková rukoväť s praktickou kombináciou tvrdých a mäkkých zón umožňuje pevné uchopenie a presnú prácu. Uľahčite si to vyhľadávačom nástrojov: S vyrazením veľkosti a farebným označením podľa výstupu na jednoduché nájdenie požadovaného bitu.

Čísla materiálu

Položka č. 7K750198
EAN 4013288217769
UBB 500583180939
UNSPSC 27112814
Číslo materiálu výrobcu 05008873001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.