text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Compact VDE 67 in TORX 30 x 157 mm TIE


Položka č. 8Z092318
L (mm)
Skrutkovací systém Torx
Celková dĺžka (mm) 157
Veľkosť (TX) 30
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

L (mm) 157
Skrutkovací systém Torx
Celková dĺžka (mm) 157
Veľkosť (TX) 30
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 9
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Type Interchangeable Torx Bit

Čísla materiálu

Položka č. 8Z092318
EAN 4013288228826
UBB 500731700992
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05006539001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.