text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Compact VDE 67 in TORX 27 x 157 mm TIE


Položka č. 2G126283
L (mm)
Skrutkovací systém Torx
Celková dĺžka (mm) 157
Veľkosť (TX) 27
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

L (mm) 157
Skrutkovací systém Torx
Celková dĺžka (mm) 157
Veľkosť (TX) 27
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 9
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Type Interchangeable Torx Bit

Čísla materiálu

Položka č. 2G126283
EAN 4013288228819
UBB 500731700810
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05006538001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.