Nože
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Nože
8S195220
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
Wera Kraftform Compact VDE 67 i TORX 10 x 157 mm TIE SB
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8S195220
L (mm)
Skrutkovací systém
Torx
Celková dĺžka (mm)
157
Veľkosť (TX)
10
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
L (mm)
157
Skrutkovací systém
Torx
Celková dĺžka (mm)
157
Veľkosť (TX)
10
Izolačná ochrana 1000 V
Áno
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
Iné
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
9
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Iné
Značka
Wera
HS kód
82054000
Type
Interchangeable Torx Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8S195220
EAN
4013288229151
UBB
500731703707
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
05006570001