text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Compact VDE 60 a 0,8x4,0x157 mm TIE SB


Položka č. 7V055890
Veľkosť bitu (mm)
L (mm)
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Šírka čepele (mm) 4
Hrúbka čepele (mm) 0.8
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 0.8
L (mm) 157
Skrutkovací systém Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm) 157
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Šírka čepele (mm) 4
Hrúbka čepele (mm) 0.8
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 9
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Žiadne
Type Interchangeable Bit

Čísla materiálu

Položka č. 7V055890
EAN 4013288229014
UBB 500731702063
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05006553001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.