text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform 2go 300 KRAFTFORM2GO 300 11 ks


Kraftform 2go 300, 11 kusov 1x Wera 2go 4 Tool Quiver: 165 x 105 mm 2x 350 PH skrutkovač na krížové skrutky: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Skrutkovač na skrutky Pozidriv: Skrutkovač PZ pre skrutky TORX®: 1x80 mm, PZ 2x100 mm 5x 367 Skrutkovač pre skrutky TORX®: 1x80 mm, PZ 2x100 mm Skrutkovač na skrutky s drážkou: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100

Položka č. 2K850240
Izolácia Áno
Balenie Bag
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Balenie Bag
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 2
Počet krížových skrutkovačov PZ 2
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 2
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 5
Celkový počet nástrojov 11
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Konštrukcia rukoväte Iné
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Značka Wera

Popis

Kraftform 2go 300, 11 kusov 1x Wera 2go 4 Tool Quiver: 165 x 105 mm 2x 350 PH skrutkovač na krížové skrutky: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 2x 355 PZ Skrutkovač na skrutky Pozidriv: Skrutkovač PZ pre skrutky TORX®: 1x80 mm, PZ 2x100 mm 5x 367 Skrutkovač pre skrutky TORX®: 1x80 mm, PZ 2x100 mm Skrutkovač na skrutky s drážkou: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm 2x 334 SK Skrutkovač na skrutky s drážkou: 0,8x4,5x90 mm, 1,2x7x125 mm11 Skrutkovače Kraftform, s ",Take it easy", Toolfinder, v púzdre Wera 2go 4, dodávané s nastaviteľným deliacim prvkom na individuálne delenie.

Čísla materiálu

Položka č. 2K850240
EAN 4013288187833
UBB 500673268719
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05004313001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.