text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 60 Hex/SL/PH/Torx-Plus/Hex-Plus/Square-Plus sada bitov v puzdre 17 kusov


Kraftform Kompakt 60 Imperial, 17 kusov 1x 816 R Skrutkovač s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 3x 851/4 Z bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z TORX® BO bity s otvorom: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bity: 4x 840/4 Z bity: 1 x 5,5 x 89 mm 3/32",x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm 3x 868/4 štvorcové bity Plus: # 1x89 mm, 2x89 mm, 3x89 mm 1x háčikový upevňovací pásik 70: 50 x 70 mmBrašňa s bitmi v dĺžke 89 mm. Dodáva sa s držiakom Kraftform (816 R) s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor a viaczložkovou rukoväťou Kraftform na prácu s nízkou únavou. Kraftform Plus: Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Vhodné na ručné aj elektrické náradie, 17 dielov.

Položka č. 1P346617
Balenie Bag
Počet bitov PH (krížová hlava) 3
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 1
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Počet bitov PH (krížová hlava) 3
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 1
Celkový počet bitov 16
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 4
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
HS kód 82079030
Model Kraftform Kompakt 60

Popis

Kraftform Kompakt 60 Imperial, 17 kusov 1x 816 R Skrutkovač s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 3x 851/4 Z bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z TORX® BO bity s otvorom: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bity: 4x 840/4 Z bity: 1 x 5,5 x 89 mm 3/32",x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm 3x 868/4 štvorcové bity Plus: # 1x89 mm, 2x89 mm, 3x89 mm 1x háčikový upevňovací pásik 70: 50 x 70 mmBrašňa s bitmi v dĺžke 89 mm. Dodáva sa s držiakom Kraftform (816 R) s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor a viaczložkovou rukoväťou Kraftform na prácu s nízkou únavou. Kraftform Plus: Tvrdé úchopové zóny pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny zabezpečujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Vhodné na ručné aj elektrické náradie, 17 dielov.

Čísla materiálu

Položka č. 1P346617
EAN 4013288156037
UBB 500643547283
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05051042001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.