text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 60 ESD Sada bitov Hex/SL/PH/PZ/Torx-Plus/Hex-Plus v puzdre 1/4“ Hex 17 kusov


Kraftform Kompakt 60 ESD, 17 dielov 1x 816 R ESD Skrutkovač na bitúmen, nemagnetický: 1/4", x 119 mm 3x 851/4 Z bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z bity: 5x 867/4 Z TORX® BO bity s otvorom: PH 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 4x 840/4 Z bity: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x

Article number 6L408406
Balenie Bag
Počet bitov PH (krížová hlava) 3
Počet bitov PZ (krížová hlava) 3
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 1
Packed per 1

Specifications

Balenie Bag
Počet bitov PH (krížová hlava) 3
Počet bitov PZ (krížová hlava) 3
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 1
Celkový počet bitov 16
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 4
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
Model Kraftform Kompakt 60 ESD

Description

Kraftform Kompakt 60 ESD, 17 dielov 1x 816 R ESD Skrutkovač na bitúmen, nemagnetický: 1/4", x 119 mm 3x 851/4 Z bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z bity: 5x 867/4 Z TORX® BO bity s otvorom: PH 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 4x 840/4 Z bity: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bity: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 1x 5,5 x 89 mmNástroj Wera s ochranou proti poškodeniu. 16 bitov. Obsahuje 2 držiaky 816 R ESD, viaczložkové pre vysoké pracovné rýchlosti a obzvlášť ergonomické skrutkovanie. Spoľahlivá ochrana pred elektrostatickou energiou a súvisiacimi škodami. Kompaktná súprava, ktorá umožňuje manuálne aj elektrické operácie s náradím. Jednoduché triedenie podľa profilu a veľkosti, jednoduché vyberanie a nasadzovanie bitov, s klipom na opasok, 18 ks.

Article numbers

Article number 6L408406
EAN 4013288183934
UBB 500643547028
UNSPSC 27112836
Manufacturer article nr  05051043001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.