text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kompakt 40 Sada bitov šesťhranných/drážkovaných/Fillips/Pozidriv v puzdre 7-dielna


Kraftform Kompakt 40, 7 kusov 1x 816 R Skrutkovač s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 2x 851/4 Z bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 2x 855/4 Z bity: 2x 800/4 Z bity: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm 1x5,5x89 mm, 1,2x6,5x89 mm 1x pásik na háčik a slučku 70: 50 x 70 mmBrašňa s 89 mm dlhými bitmi. Súčasťou je držiak 816 R Kraftform s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor a viaczložková rukoväť Kraftform na prácu s nízkou únavou.

Položka č. 1E889956
Balenie Bag
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 2
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 2
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 2
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 2
Celkový počet bitov 6
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
HS kód 82079030
Model Kraftform Kompakt 40

Popis

Kraftform Kompakt 40, 7 kusov 1x 816 R Skrutkovač s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 2x 851/4 Z bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm 2x 855/4 Z bity: 2x 800/4 Z bity: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm 1x5,5x89 mm, 1,2x6,5x89 mm 1x pásik na háčik a slučku 70: 50 x 70 mmBrašňa s 89 mm dlhými bitmi. Súčasťou je držiak 816 R Kraftform s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor a viaczložková rukoväť Kraftform na prácu s nízkou únavou.

Čísla materiálu

Položka č. 1E889956
EAN 4013288096319
UBB 500643546293
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05059298001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.