text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kombinovaný račňový kľúč 6001 Joker Switch 8 x 144


Položka č. 9P376517
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Iné
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 144
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 8
Ochrana povrchu Iné
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka otvoreného konca kľúča (palce) Iné
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 8
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 20.3
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 18
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 5.5
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 7
Šírka nástrčného kľúča/krúžku/ratče (palce) Iné
Ráčnový model Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82041100
Model 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 9P376517
EAN 4013288184696
UBB 500668570335
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05020064001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.