text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kombinovaný račňový kľúč 6001 Joker Switch 11 x 165


6001 Joker Switch Ráčnový kombinovaný kľúč, s prepínacou pákou, 11 x 165 mmJoker Ráčnový kombinovaný kľúč so šikmou račňovou hlavou a prepínacou pákou. Kovová doska v čeľusti zabezpečuje pridržiavaciu funkciu, ktorá znižuje riziko straty matíc a skrutiek. Integrovaný koncový doraz môže zabrániť akémukoľvek skĺznutiu od hlavy skrutky smerom nadol a umožň

Položka č. 4U410855
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Iné
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 165
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 11
Ochrana povrchu Iné
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka otvoreného konca kľúča (palce) Iné
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 11
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 24.3
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 22
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 6.3
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 7.5
Šírka nástrčného kľúča/krúžku/ratče (palce) Iné
Ráčnový model Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 6001 Joker Switch
Type Combination Wrench

Popis

6001 Joker Switch Ráčnový kombinovaný kľúč, s prepínacou pákou, 11 x 165 mmJoker Ráčnový kombinovaný kľúč so šikmou račňovou hlavou a prepínacou pákou. Kovová doska v čeľusti zabezpečuje pridržiavaciu funkciu, ktorá znižuje riziko straty matíc a skrutiek. Integrovaný koncový doraz môže zabrániť akémukoľvek skĺznutiu od hlavy skrutky smerom nadol a umožňuje použitie vyššieho krútiaceho momentu. Vymeniteľná kovová doska v čeľusti bezpečne drží matice a skrutky vďaka mimoriadne tvrdým zubom a znižuje riziko vykĺznutia. Geometria s dvojitým šesťhranom poskytuje veľmi pozitívne spojenie s maticami alebo skrutkami a opäť zabezpečuje nižšie riziko akéhokoľvek skĺznutia. Nízky uhol návratu len 30° na konci čeľuste zabraňuje zdĺhavému prevracaniu kľúča pri upevňovaní. Obojstranný račňový mechanizmus na konci krúžku s jemným ozubením (80 zubov) zabezpečuje veľkú flexibilitu aj v stiesnených priestoroch. Zvukovo presný račňový mechanizmus. Robustný dvojdielny uzamykací prvok navyše zaisťuje mimoriadnu stabilitu. Dodáva sa s 15° nakloneným koncom ráčny na bezpečnú prácu aj pri vysokom krútiacom momente. Špeciálna kovaná geometria umožňuje vysoký prenos krútiaceho momentu a vysokú ohybovú tuhosť. Vyrobené z vysoko výkonnej chróm-molybdénovej ocele s niklovo-chrómovou povrchovou úpravou pre vysokú ochranu proti korózii. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov: farebné označenie podľa veľkosti.

Čísla materiálu

Položka č. 4U410855
EAN 4013288183910
UBB 500668571572
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05020066001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.