text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kombinovaný račňový kľúč 5/16'' x 115


6003 Kombinovaný kľúč Joker, Imperial, 5/16", x 115 mmAk je montážny priestor pri skrutkovaní čoraz užší, sú potrebné nástroje, ktoré umožňujú používateľom úspešne pracovať aj v takýchto situáciách. Úzke priestory si vyžadujú ďalšie body umiestnenia nástroja. Dajú sa kľúče upraviť tak, aby sa zvýšili možnosti umiestnenia nástroja? Kombinácia 7,5° posunu

Položka č. 3Y281933
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Iné
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 115
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 22
Ochrana povrchu Iné
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka otvoreného konca kľúča (palce) 5/16 palca
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 22
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 19
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 12.5
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 4.5
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 7
Šírka nástrčného kľúča/krúžku/ratče (palce) 5/16 palca
Ráčnový model Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 6003 Joker
Type Combination Wrench

Popis

6003 Kombinovaný kľúč Joker, Imperial, 5/16", x 115 mmAk je montážny priestor pri skrutkovaní čoraz užší, sú potrebné nástroje, ktoré umožňujú používateľom úspešne pracovať aj v takýchto situáciách. Úzke priestory si vyžadujú ďalšie body umiestnenia nástroja. Dajú sa kľúče upraviť tak, aby sa zvýšili možnosti umiestnenia nástroja? Kombinácia 7,5° posunutého otvoreného konca a dvojitej šesťhrannej geometrie zdvojnásobuje umiestňovacie body. Opakované otočenie kľúča o 180° okolo pozdĺžnej osi počas skrutkovania poskytuje štyri možnosti umiestnenia a skrutky alebo hlavy skrutiek možno zaskrutkovať každých 15°. Joker 6003 s inteligentnou geometriou otvoreného konca výrazne rozširuje možnosti použitia v stiesnených priestoroch. Joker 6003 po každom otočení automaticky nájde príslušný bod umiestnenia. Štíhla, ale robustná strana krúžku je naklonená o 15° k osi nástroja. Vysokokvalitnou povrchovou úpravou sa dosahuje vysoká a dlhotrvajúca ochrana proti korózii. S vyhľadávačom nástrojov ",Take it easy",: farebné označenie podľa veľkosti.

Čísla materiálu

Položka č. 3Y281933
EAN 4013288212979
UBB 500711206663
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05020211001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.