text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera kombinovaný kľúč 6003 Joker AF 19 mm dĺžka 230 mm tvar A legovaná nástrojová oceľ


Položka č. 0I973393
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Iné
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 230
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 19
Ochrana povrchu Iné
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka otvoreného konca kľúča (palce) Iné
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 19
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 42
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 27.5
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 7.5
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 11.5
Šírka nástrčného kľúča/krúžku/ratče (palce) Iné
Ráčnový model Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82041100
Model 6003 Joker
Type Combination Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 0I973393
EAN 4013288212757
UBB 500711206416
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05020210001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.