Kombinované kľúče s račnou
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
Francúzske kľúče
Kombinované kľúče
Kombinované kľúče s račnou
6X707707
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
Wera kombinovaný kľúč 6003 Joker AF 14 mm dĺžka 167 mm tvar A legovaná nástrojová oceľ
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6X707707
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu
Iné
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
S tyčou Tommy
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
167
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
14
Ochrana povrchu
Iné
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Kľučka
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Šírka otvoreného konca kľúča (palce)
Iné
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm)
14
Šírka hlavy otvorený koniec (mm)
29
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm)
20
Výška hlavy otvorený koniec (mm)
6
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm)
8.5
Šírka nástrčného kľúča/krúžku/ratče (palce)
Iné
Ráčnový model
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
HS kód
82041100
Model
6003 Joker
Type
Combination Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6X707707
EAN
4013288212702
UBB
500711205426
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
05020205001