text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kombinovaný řáčnový klíč 6000 Joker Imperial 5/16"


6000 Joker Ráčnový kombinovaný kľúč, imperiálny, 5/16", x 144 mmVysokokvalitný, imperiálny, kombinovaný ráčnový kľúč od spoločnosti Wera. Všetko, čo má kľúč dokázať. A ešte oveľa viac. Rýchlejšie, lepšie, štýlovejšie. Áno, skutočný Joker. Nová generácia kombinovaných račňových kľúčov. Vhodné na skrutky so šesťhrannou hlavou, skrutky alebo matice. Dodáva

Položka č.
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Iné
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 144
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 22
Ochrana povrchu Iné
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka otvoreného konca kľúča (palce) 5/16 palca
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 22
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 20
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 18
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 5.5
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 7
Šírka nástrčného kľúča/krúžku/ratče (palce) 5/16 palca
Ráčnový model Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 6000 Joker

Popis

6000 Joker Ráčnový kombinovaný kľúč, imperiálny, 5/16", x 144 mmVysokokvalitný, imperiálny, kombinovaný ráčnový kľúč od spoločnosti Wera. Všetko, čo má kľúč dokázať. A ešte oveľa viac. Rýchlejšie, lepšie, štýlovejšie. Áno, skutočný Joker. Nová generácia kombinovaných račňových kľúčov. Vhodné na skrutky so šesťhrannou hlavou, skrutky alebo matice. Dodáva sa s pridržiavacou funkciou vďaka kovovej doske v čeľusti, ktorá znižuje riziko pádu matíc a skrutiek. Vymeniteľná kovová doska v čeľusti zaisťuje matice a skrutky vďaka mimoriadne tvrdým zubom a znižuje nebezpečenstvo vykĺznutia. Integrovaný koncový doraz zabraňuje akémukoľvek skĺznutiu okolo hlavy skrutky a umožňuje použitie vyššieho krútiaceho momentu. Geometria s dvojitým šesťhranom zabezpečuje pozitívne spojenie s maticami alebo skrutkami a znižuje riziko vykĺznutia. Spätný uhol iba 30° na otvorenom konci zabraňuje časovo náročnému prevracaniu kľúča. Ráčnový mechanizmus na krúžkovom konci s výnimočným mechanizmom s jemnými zubami - celkovo 80 zubov - umožňuje flexibilitu aj vo veľmi stiesnených pracovných priestoroch. Špeciálne kovaná geometria zabezpečuje vysoký prenos krútiaceho momentu a pevnosť. Ráčna je vyrobená z vysoko výkonnej chróm-molybdénovej ocele s niklovo-chrómovou povrchovou úpravou pre vysokú ochranu proti korózii. ",Take it easy", Vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa veľkostí.

Čísla materiálu

Položka č. 81951.079.001
EAN 4013288167354
UBB 500619993271
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 05073280001

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.