text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kombinované kľúče s prepínacou račnou - sady 6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 19MM


6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 Sada ráčnových kombinovaných kľúčov, Imperial, 8 kusov 8x 6001 Joker Switch Ráčnové kombinované kľúče, s prepínacou pákou, imperiálne: Sada kombinovaných kľúčov s račňou od spoločnosti Wera, s rozmermi: 5/16",x144 mm, 3/8",x159 mm, 7/16",x165 mm, 1/2",x171 mm, 9/16",x187 mm, 5/8",x213 mm, 11/16",x234 mm, 3/4",x246 mm 1

Položka č. 3X467923
Balenie Bag
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 0
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 8
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 8
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Počet obojstranných račňových kľúčov 8
Značka Wera
Model 6001 Joker Switch
Type Wrench Set

Popis

6001 Joker Switch 8 Imperial Set 1 Sada ráčnových kombinovaných kľúčov, Imperial, 8 kusov 8x 6001 Joker Switch Ráčnové kombinované kľúče, s prepínacou pákou, imperiálne: Sada kombinovaných kľúčov s račňou od spoločnosti Wera, s rozmermi: 5/16",x144 mm, 3/8",x159 mm, 7/16",x165 mm, 1/2",x171 mm, 9/16",x187 mm, 5/8",x213 mm, 11/16",x234 mm, 3/4",x246 mm 1x Háčikový upevňovací pás 240: 50 x 240 mmVysokokvalitná sada kombinovaných kľúčov s račňou od spoločnosti Wera: Ráčnový kombinovaný kľúč Joker so šikmou račňovou hlavou a prepínacou pákou. Kovová doska v čeľusti zabezpečuje pridržiavaciu funkciu, ktorá znižuje riziko straty matíc a skrutiek. Integrovaný koncový doraz môže zabrániť akémukoľvek skĺznutiu od hlavy skrutky smerom nadol a umožňuje použitie vyššieho krútiaceho momentu. Vymeniteľná kovová doska v čeľusti bezpečne drží matice a skrutky vďaka mimoriadne tvrdým zubom a znižuje riziko vykĺznutia. Geometria s dvojitým šesťhranom poskytuje veľmi pozitívne spojenie s maticami alebo skrutkami a opäť zabezpečuje nižšie riziko akéhokoľvek skĺznutia. Nízky uhol návratu len 30° na konci čeľuste zabraňuje zdĺhavému prevracaniu kľúča pri upevňovaní. Obojstranný račňový mechanizmus na konci krúžku s jemným ozubením (80 zubov) zabezpečuje veľkú flexibilitu aj v stiesnených priestoroch. Zvukovo presný račňový mechanizmus. Robustný dvojdielny uzamykací prvok navyše zaisťuje mimoriadnu stabilitu. Dodáva sa s 15° nakloneným koncom ráčny na bezpečnú prácu aj pri vysokom krútiacom momente. Špeciálna kovaná geometria umožňuje vysoký prenos krútiaceho momentu a vysokú ohybovú tuhosť. Vyrobené z vysoko výkonnej chróm-molybdénovej ocele s niklovo-chrómovou povrchovou úpravou pre vysokú ochranu proti korózii. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov: farebné označenie podľa veľkosti.

Čísla materiálu

Položka č. 3X467923
EAN 4013288184153
UBB 500668579914
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05020093001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.