text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK ZYKLOP MINI 2 26PC


Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2, 27 kusov 1x 8001 A bitová račňa : 1x 8005 Zyklop Mini 2 račňa: 107 mm 1x 813 Skrutkovač: 1/4", x 78 mm 1x 870/1 Adaptér: 1/4", x 25 mm 2x 851/1 Z bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bity: 6x 867/1 Bity TORX®: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 4x 840/1

Položka č. 7I975331
Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Áno
Počet vodiacich vrtákov 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Áno
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 0
Počet nástrčných vložiek 9
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 27
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet zásuviek Torx 6
Počet šesťhranných zásuviek 13
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 14
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 2
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
S račňou Áno
Značka Wera
Type Tool Set

Popis

Kraftform Kompakt Zyklop Mini 2, 27 kusov 1x 8001 A bitová račňa : 1x 8005 Zyklop Mini 2 račňa: 107 mm 1x 813 Skrutkovač: 1/4", x 78 mm 1x 870/1 Adaptér: 1/4", x 25 mm 2x 851/1 Z bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bity: 6x 867/1 Bity TORX®: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 4x 840/1 Z bity: 9x 8790 FA Zyklop s 1/4", a šesťhranným pohonom 11: 1x háčikový upevňovací pás 120: 120 x 50 mmSkrutky a nástavce vo formáte Kraftform Kompakt: 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm. Tieto zápustkovo kované celonerezové račne Zyklop Mini 1 a 2 spájajú filigránsky dizajn s neuveriteľnou robustnosťou. Na mimoriadne rýchle skrutkovanie v stiesnených pracovných podmienkach. Zyklop Mini 1 alebo Zyklop Mini 2 možno použiť vždy, keď skrutkovanie pomocou elektrického alebo bežného ručného náradia nie je možné pre nedostatok miesta. 1 bitová račňa Zyklop Mini 1, vhodná na nasadenie bitov so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 a spojovacích sérií Wera 1 a 4, po nasadení adaptéra Wera 870/1 je možné použiť aj nástrčné hlavice . 1 nástrčná račňa Zyklop Mini 2, vhodná na priame pripojenie špeciálnych nástrčných hlavíc Wera Zyklop 8790 FA.

Čísla materiálu

Položka č. 7I975331
EAN 4013288182180
UBB 500643556672
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05135918001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.