text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK SH 1 25PC


Kraftform Kompakt SH 1 PlumbKit, 25 kusov 2x 6000 Joker Ráčnový kombinovaný kľúč: 1x 8000 A Zyklop Rýchloupínacia račňa s pohonom 1/4",: 3x 8790 HMA Zyklop 1/4", zásuvka: 1x 8784 A1 Zyklop adaptér na bity, 1/4",: 2x 867/4 TORX® HF Bity s pridržiavacou funkciou: 2x TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 2x 851/4 Z bity: 4x 840/4 Z bity: PH

Položka č. 3B831509
Balenie Bag
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Áno
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Áno
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 4
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 3
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 25
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 1
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 12
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 1
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Značka Wera
Type Tool Set

Popis

Kraftform Kompakt SH 1 PlumbKit, 25 kusov 2x 6000 Joker Ráčnový kombinovaný kľúč: 1x 8000 A Zyklop Rýchloupínacia račňa s pohonom 1/4",: 3x 8790 HMA Zyklop 1/4", zásuvka: 1x 8784 A1 Zyklop adaptér na bity, 1/4",: 2x 867/4 TORX® HF Bity s pridržiavacou funkciou: 2x TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 2x 851/4 Z bity: 4x 840/4 Z bity: PH 2x89 mm, PH 1x89 mm 1x 247 Jednopólový fázový tester: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm: 1x 160 iS VDE Izolovaný skrutkovač so zníženým priemerom čepele pre skrutky s drážkou: 0,6 x 3,5 x 100 mm 1x 160 i VDE Izolovaný skrutkovač pre skrutky s drážkou: 1 x 5,5 x 125 mm 1x 932 A Skrutkovač pre skrutky s drážkou: 1,2 x 7 x 125 mm 2x 395 HO Vŕtačka matíc: 10x90 mm, 13x90 mmKompaktná sada náradia s 25 najdôležitejšími skrutkovacími nástrojmi pre inštalatérske a kúrenárske aplikácie. Obsahuje 2 otvorené kľúče JOKER, račňu Zyklop a príslušenstvo, bity 6 x 89 mm, 5 viackomponentných skrutkovačov Kraftform Plus a jednopólovú skúšačku fáz. Dva kombinované račňové kľúče JOKER so špeciálnou pridržiavacou doskou proti skĺznutiu/strateniu skrutky a väčším prenosom krútiaceho momentu, 1 račňa Zyklop 8000 A (1/4",) na rýchlu a výkonnú prácu, 3 nástrčné hlavice Zyklop 8790 HMA na ručné a elektrické použitie, 1 adaptér Zyklop 8784 A1 na bity, 6 bitov TORX® HF 867/4 s pridržiavacou funkciou pre skrutky TORX® na bezpečné prenášanie bez straty skrutiek, bity Wera 867/4 TX HF sú vhodné aj pre skrutky Würth ASSY, ako aj pre skrutky Altenloh SPAX T-STAR plus, 1 jednopólový fázový tester 247, 2 drážkové skrutkovače Kraftform série 100 160 i a 160 iS na bezpečnú prácu do 1 000 V (160 iS so zmenšeným priemerom hriadeľa a integrovanou ochranou izolácie na dosahovanie a ovládanie nízko položených skrutiek a pružných prvkov), 1 sekáč Kraftform 932 A (drážkový) so šesťhrannou čepeľou presahujúcou priamo cez rukoväť a integrovanou rázovou krytkou na skrutkovanie a jednoduchšie sekacie práce, 2 uťahovače matíc 395 HO s dutým hriadeľom na uťahovanie alebo povoľovanie skrutiek na dlhých skrutkách, ako aj na zadreté skrutky. ",Take it easy", vyhľadávač nástrojov s farebným označením podľa profilov a veľkostnej pečiatky - pre jednoduchý a rýchly prístup k požadovanému nástroju.

Čísla materiálu

Položka č. 3B831509
EAN 4013288170132
UBB 500643550220
UNSPSC 27111728
Číslo materiálu výrobcu 05135927001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.