text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

WERA KK PISTOL RA


Kraftform Kompakt Pistol RA, 7 kusov 1x 814 RA Kraftform račňa: 1/4", 2x 851/1 Z bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 867/1 TORX® bity: Kompaktné náradie Wera s viackomponentnou pištoľovou rukoväťou Kraftform pre vysoké pracovné rýchlosti a obzvlášť ergonomické skrutkovanie. Integrovaný zásobník bitov v rukoväti. Obsah

Položka č. 6T280476
Balenie Iné
Dĺžka 25
Rýchla výmena hlavy Áno
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Iné
Dĺžka 25
Rýchla výmena hlavy Áno
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 2
Počet bitov Torx 2
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 6
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
Model Kraftform Kompakt RA

Popis

Kraftform Kompakt Pistol RA, 7 kusov 1x 814 RA Kraftform račňa: 1/4", 2x 851/1 Z bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 867/1 TORX® bity: Kompaktné náradie Wera s viackomponentnou pištoľovou rukoväťou Kraftform pre vysoké pracovné rýchlosti a obzvlášť ergonomické skrutkovanie. Integrovaný zásobník bitov v rukoväti. Obsahuje račňu: jemné ozubenie s malým uhlom návratu len 8°, prepínanie (pravý, pevný, ľavý), maximálny krútiaci moment až 50 newtonmetrov, šesťhranná čepeľ so záberom šesťhrannej hlavy a technológiou Rapidaptor, magnetická. 6 bitov PH, PZ a TORX® v dĺžke 25 mm, ktoré sa zmestia do držiakov podľa normy DIN ISO 1173-D 6.3. Dodáva sa s praktickým puzdrom na upevnenie na opasok.

Čísla materiálu

Položka č. 6T280476
EAN 4013288180360
UBB 500643550063
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05051030001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.