text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

WERA KK 60 TORQUE 17PC


Skládací brašna s bity s délkou 89 mm. Včetně momentového šroubováku 7441 s rychloupínací hlavou "Rapidaptor" a vícekomponentní rukojetí Kraftform pro neunavující práci. Vhodné pro ruční i strojové ovládání šroubovacího nástroje. 17dílná sada. Kompaktní držadlo / výměnný systém čepelí pro šroubování s kontrolou utahovacího momentu. Včetně ručního momentového držáku 7441, s nastavením od 1,2 do 3,0 Nm. Nastavení v krocích po 0,10 Nm. Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí. Dobře čitelná stupnice hodnot. Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Včetně 16 bitů s délkou 89 mm. S praktickou skládací brašnou pro přehledné uložení nástrojů.

Položka č. 3M956642
Balenie Bag
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Počet krížových skrutkovačov PH 3
Počet krížových skrutkovačov PZ 3
Počet skrutkovačov s drážkou 1
Ambalat la 1

Technické údaje

Balenie Bag
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Počet krížových skrutkovačov PH 3
Počet krížových skrutkovačov PZ 3
Počet skrutkovačov s drážkou 1
Počet skrutkovačov Torx 5
Celkový počet nástrojov 7
Počet bitov PH (krížová hlava) 3
Počet bitov PZ (krížová hlava) 3
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 1
Celkový počet bitov 17
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 4
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Wera
HS kód
Model Kraftform Kompakt 60 Torque
Type Bit Set

Popis

Skládací brašna s bity s délkou 89 mm. Včetně momentového šroubováku 7441 s rychloupínací hlavou "Rapidaptor" a vícekomponentní rukojetí Kraftform pro neunavující práci. Vhodné pro ruční i strojové ovládání šroubovacího nástroje. 17dílná sada. Kompaktní držadlo / výměnný systém čepelí pro šroubování s kontrolou utahovacího momentu. Včetně ručního momentového držáku 7441, s nastavením od 1,2 do 3,0 Nm. Nastavení v krocích po 0,10 Nm. Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí. Dobře čitelná stupnice hodnot. Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Včetně 16 bitů s délkou 89 mm. S praktickou skládací brašnou pro přehledné uložení nástrojů.

Čísla materiálu

Položka č. 3M956642
EAN 4013288169624
UBB 500643548018
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05059293001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.