text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK 28 SB


Kraftform Kompakt 28 SB, 6 kusov 2x 851/1 Z bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bity: 2x 800/1 Z bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmKompaktné náradie Wera s viaczložkovou rukoväťou Kraftform pre vysokú pracovnú rýchlosť a obzvlášť ergonomické skrutkovanie. Zásobník bitov integrovaný v rukoväti, na uloženie 6 bitov. Bajonetovú čep

Položka č. 0G785562
Balenie Box
Dĺžka (mm) 25
Magnetické Áno
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Box
Dĺžka (mm) 25
Magnetické Áno
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 2
Celkový počet bitov 6
S magnetickým držiakom Áno
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
Model Kraftform Kompakt 28
Type Bit Set

Popis

Kraftform Kompakt 28 SB, 6 kusov 2x 851/1 Z bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bity: 2x 800/1 Z bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmKompaktné náradie Wera s viaczložkovou rukoväťou Kraftform pre vysokú pracovnú rýchlosť a obzvlášť ergonomické skrutkovanie. Zásobník bitov integrovaný v rukoväti, na uloženie 6 bitov. Bajonetovú čepeľ je možné zasunúť v prípade tesných skrutkovacích situácií. Dá sa tiež vybrať na prácu so strojom. silný permanentný magnet zaručuje pevné uchytenie bitov.

Čísla materiálu

Položka č. 0G785562
EAN 4013288138927
UBB 500643545873
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05073240001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.