text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK 22


Kraftform Kompakt 22 s puzdrom, 7 kusov 1x 889/4 R Rapidaptor univerzálny držiak bitov: 1/4", x 100 mm 3x 855/1 Z bity: 3x 867/1 TORX® bity: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm: 1x háčikový upevňovací pás 70: 50 x 70 mmKompaktné náradie Wera umožňuje súčasne ručné aj elektrické práce. Systém rukoväte/vymeniteľných nožov v kompaktnom prevedení s rôznymi hrotmi nož

Položka č. 5R312059
Balenie Bag
Dĺžka (mm) 25
Rýchla výmena hlavy Áno
Počet bitov PH (krížová hlava) 0
Počet bitov PZ (krížová hlava) 3
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Dĺžka (mm) 25
Rýchla výmena hlavy Áno
Počet bitov PH (krížová hlava) 0
Počet bitov PZ (krížová hlava) 3
Počet bitov Torx 3
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 6
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
Model Kraftform Kompakt 22
Type Bit Set

Popis

Kraftform Kompakt 22 s puzdrom, 7 kusov 1x 889/4 R Rapidaptor univerzálny držiak bitov: 1/4", x 100 mm 3x 855/1 Z bity: 3x 867/1 TORX® bity: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm: 1x háčikový upevňovací pás 70: 50 x 70 mmKompaktné náradie Wera umožňuje súčasne ručné aj elektrické práce. Systém rukoväte/vymeniteľných nožov v kompaktnom prevedení s rôznymi hrotmi nožov v najmenšom priestore robí používateľa mobilnejším a flexibilnejším. Vhodné pre bity s pohonom so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 (ISO 1173) a spojovacie série Wera 1 a 4. Dodáva sa s adaptérom, bajonetom a technológiou Rapidaptor. Rukoväť Kraftform s funkciou proti pretáčaniu, viaczložková na mimoriadne ergonomické skrutkovanie. Integrovaný zásobník na ukladanie bitov. Teleskopický bajonetový nôž - ktorý sa dá spustiť do rukoväte - spolu s rýchloupínacím skľučovadlom umožňuje rýchlu ručnú prácu aj v stiesnených montážnych situáciách, keď je nôž zasunutý. Čepeľ sa dá vysunúť jednoduchým aktivovaním aretačného puzdra. Bajonetový držiak sa potom môže používať ako plnohodnotný skrutkovač. Bajonetovú čepeľ možno vybrať a použiť ako adaptér na elektrické náradie, ale možno ju aj opäť zasunúť do pôvodnej polohy. Súčasťou je praktické puzdro na opasok.

Čísla materiálu

Položka č. 5R312059
EAN 4013288098924
UBB 500643544884
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05051023001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.