text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA KK 100 52PC


Kraftform Kompakt 100, 52 kusov 1x 813 R Skrutkovač s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor: 1/4", x 90 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzálny držiak bitov: 8x 851/1 BTZ bity: 2x PH 1x25 mm, 4x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 3x 851/4 IMP DC Impaktor bity: 2x PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 8x 855/1 BTH bity: 2x PZ 1x25 mm, 4x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 3x 855/4 IMP D

Položka č. 3K371521
Balenie Bag
Počet bitov PH (krížová hlava) 11
Počet bitov PZ (krížová hlava) 11
Počet bitov Torx 15
Počet bitov drážka 2
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Počet bitov PH (krížová hlava) 11
Počet bitov PZ (krížová hlava) 11
Počet bitov Torx 15
Počet bitov drážka 2
Celkový počet bitov 42
S magnetickým držiakom Áno
Počet bitov šesťhranná zásuvka 3
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
Type Tool Set

Popis

Kraftform Kompakt 100, 52 kusov 1x 813 R Skrutkovač s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor: 1/4", x 90 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzálny držiak bitov: 8x 851/1 BTZ bity: 2x PH 1x25 mm, 4x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm 3x 851/4 IMP DC Impaktor bity: 2x PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 8x 855/1 BTH bity: 2x PZ 1x25 mm, 4x PZ 2x25 mm, 2x PZ 3x25 mm 3x 855/4 IMP DC Impaktor bity: 2x PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm 12x 867/1 BTZ TORX® bity: 2x TX 10x25 mm, 2x TX 15x25 mm, 3x TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 3x 867/4 IMP DC Impaktor TORX® bity: 2x 800/1 BTZ bity: TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm: 3x 840/4 IMP DC Impaktor bity: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm 8x 950 PKS L-kľúč, metrický, pochrómovaný: V kompaktnej textilnej škatuľke, ktorá chráni povrch a je mimoriadne odolná. 1,5x50 mm, 2x56 mm, 2,5x63 mm, 3x71 mm, 4x80 mm, 5x90 mm, 6x100 mm, 8x112 mm 1x háčikový upevňovací pás 120: 120 x 50 mm52 kusov, v textilnej škatuľke, ktorá chráni povrch a je mimoriadne odolná. Nízky objem a hmotnosť pre zjednodušenú mobilitu. Kompaktná súprava nástrojov s 52 skrutkovacími nástrojmi. 1 držiak bitov Rapidaptor s rýchloupínacím skľučovadlom, 1 držiak bitov B Rapidaptor s rýchloupínacím skľučovadlom na nasadenie do elektrického skrutkovača alebo použitie v skľučovadle elektrickej vŕtačky, 30 bitov BiTorsion s dĺžkou 25 mm pre dlhú životnosť, húževnato-absorpčné (BTZ), pre univerzálne použitie, extra tvrdé (BTH), 12 bitov Impaktor s dĺžkou 50 mm pre obzvlášť náročné práce, 8 L-klíčov s profilom Hex-Plus (zabraňuje zaobleniu skrutiek s nástrčnou hlavou) a šesťhranným guľôčkovým hrotom na dlhom ramene pre prácu pod uhlom, textilný box, ktorý je veľmi robustný a odolný, možno ho umiestniť vo zvislej polohe na prehľadné uloženie na dielenskej polici, dodatočná ochrana povrchu vďaka vonkajšiemu textilnému materiálu.

Čísla materiálu

Položka č. 3K371521
EAN 4013288179968
UBB 500643549263
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05057460001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.